トーエイライト
スポーツベンチSK180A
安定性に優れた脚部補強入り。座面は抗UV剤配合で耐候性向上両端樹脂(PVC)カバー付
材質
座板PVC(抗UV剤入)、脚部スチール38mm平型
幅(mm)
1800
質量(kg)
17
高さ(mm)
420
奥行(mm)
460
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
設置場所
屋外使用可
座高(mm)
420
材質(座面)
PVC(抗UV剤入)
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69453939
G1637
青
420
1800×460×420
17
¥
41,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません