トーエイライト
ソフト跳び箱3段
「こわい」を小さく、「やってみたい!」を大きくするソフト跳び箱。
安定感にもこだわった低重心設計です。
各段裏面すべり止め付木製4段同等サイズ各段マジックテープ止め
材質
外被:ターポリン、頭部:エステル防水帆布、芯材:1段目=半硬質ウレタン、2・3段目=合成スポンジ
質量(kg)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
下50(上30)×60×60
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454027
T1842
¥
75,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません