トーエイライト
だるま落しステージ5
全高85cmのだるま落としはイスに座っても行えます。
小さなお子様からお年寄りまで一緒にお楽しみ頂けます。
セット内容
だるま1体(頭部1個、胴部4個)、専用バット1本(B-2020:長さ約68cm、重さ約410g)
材質
主材/だるま:ナイロンカバー(芯材:ポリエチレン・スチロール)、バット:ポリウレタン(芯材:グラスファイバー)
質量(kg)
5/組
直径(Φcm)
30
寸法(cm)
(頭部)25
高さ(cm)
(胴部)15
アズワン品番
64-9508-88
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454149
B2454
¥
32,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません