トーエイライト
ドライヤー120キャスター付
ゴムスポンジ:耐油性、耐摩耗性に優れています。
ゴムスポンジ高さ:高さが約12cmのゴムを使用しています。
この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
キャスター付き(3.2cm)。
用途
水を逃がさない幅広形状で、プールや玄関などの広い場所や大量の水処理に
材質
スチールパイプポリエチレン皮膜(26.1mm×151cm)
長さ(mm)
1510
質量(kg)
4.5
幅(cm)
120
高さ(cm)
(ゴムスポンジ)12
アズワン品番
64-9507-63
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454176
B2014
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません