トーエイライト
ホームベンチ
脚部は丈夫なスチール製、さびにくい粉体塗装仕上げで耐久性に優れています。
材質
鉄脚32mm角、座板:再生ポリプロピレン
奥行(mm)
400
座高(mm)
365
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454465
G1382B
青
365
8.7
¥
24,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454483
G1382W
白
365
8.7
¥
24,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454499
G1383B
青
365
11.7
¥
36,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454517
G1383W
白
365
11.7
¥
36,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454526
G1384B
青
365
13.2
¥
39,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454544
G1384W
白
365
13.2
¥
39,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454474
G1382R
赤
365
8.7
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454508
G1383R
赤
365
11.7
¥
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454535
G1384R
赤
365
13.2
¥
31,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。