トーエイライト
ボールプール120
パネル(青、緑、赤、黄各1枚)と中敷マット(水色1枚)のセット
材質
パネル:(外被)ターポリン(芯材)ポリエチレン・ラワン合板、中敷マット:(外被)ターポリン(芯材)ポリエチレン
質量(kg)
パネル:3.3/枚、中敷きマット:2.5
寸法(cm)
プール内:120×120
厚さ(cm)
中敷きマット:2
パネル厚(mm)
75
パネル高さ(mm)
400
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454553
B2473
¥
151,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません