トーエイライト
ホールモップ120
吸着剤の力でホコリ・ゴミが良く取れ、掃く・拭く・磨くを一度にこなします。固定キャップ
用途
フロアの床清掃にオススメ
質量(kg)
1.8
幅(cm)
120
長さ(cm)
150
柄径(Φmm)
26.1
材質(柄部)
スチール(ポリエチレン被膜)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454569
T1210
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません