トーエイライト
ポップアップサッカーゴール2
2台1組。広げるだけのカンタン設置。収納も折りたたむだけです。
用途
グラスファイバー製で軽量・丈夫な簡単ゴール
付属品
固定用杭8本、専用ナイロンケース付
材質
グラスファイバー
質量(kg)
3.5/組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×120×120
アズワン品番
64-9507-99
内容量
1組
注意
※使用時・保管時は必ず重しや転倒防止用杭などで固定してください。
※必要十分な転倒防止策を講じてください。
※ボール別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454639
B2068
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません