曜日別特売

レスキューボードベンチ

レスキューボードベンチ - トーエイライトレスキューボードベンチ - トーエイライトレスキューボードベンチ - トーエイライトレスキューボードベンチ - トーエイライトレスキューボードベンチ - トーエイライトレスキューボードベンチ - トーエイライトレスキューボードベンチ - トーエイライトレスキューボードベンチ - トーエイライト

普段はベンチとして使用し、緊急時は座面を取り外し担架として使用可能。
ロック機能付操作方法表示付救護者固定ベルト付担架時耐荷重約100kg。

材質座面:ポリエチレン、脚部:スチール(粉体塗装)、ナイロンベルト質量(kg)22.5、7.5(担架時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)178×46×38、178×43×8(担架時)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69454745B2688
58,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454754B6097
58,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする