トーエイライト
ワンタッチカラー玉入台
下部キャップ付でグランド・フロアを保護します。
脚部中心部にもアジャスターゴム付で土台の底付きによる傷を防止。
高さ調節はワンタッチ樹脂ストッパーで任意に調整可能単色販売専用ネット付。
材質
スチール34mm
質量(kg)
5.6
高さ調整範囲(mm)
1750~2700
内径(Φcm)
(カゴ)43
内容量
1台
注意
※玉別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454763
B5973B
青
64-9532-60
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454779
B5973R
赤
64-9532-61
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454788
B5973W
白
64-9532-62
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454797
B5973Y
黄
64-9532-63
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。