トーエイライト
審判台スクール150
座席部ラワン板張
材質
主材スチール31.8mm丸、土台20×40mm角
質量(kg)
20
全高(cm)
177
座面高(cm)
150
寸法(幅W×奥行D)(cm)
97×124
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454946
B3984
¥
53,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
北海道地方
1
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません