トーエイライト
折りたたみ一人用鉄棒ST
手軽に鉄棒の練習ができるスタンダードタイプ
指を挟みにくい安全配慮設計収納便利な折りたたみ式ガタツキを抑えるストッパー付き重量を増し安定感向上床保護ゴム付
用途
幼児・低学年用
材質
バー:スチール25.4mm、土台部:スチール28.6mm
質量(kg)
7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×142×80~110(10cm間隔)
制限体重(kg)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454964
T1770
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません