カーテンスクリーン

カーテンスクリーン - トーカイスクリーンカーテンスクリーン - トーカイスクリーンカーテンスクリーン - トーカイスクリーンカーテンスクリーン - トーカイスクリーンカーテンスクリーン - トーカイスクリーンカーテンスクリーン - トーカイスクリーンカーテンスクリーン - トーカイスクリーン

機能的なシンプルスクリーン

材質スタンド:アルミダイキャスト幅(mm)1810質量(kg)8奥行(mm)380仕上パイプ:粉体塗装パイプ径(Φmm)枠:19.1生地ポリエステルタフタ(防炎加工)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
脚の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69455208CW-556 アジャスター付 ブルーブルー1635アジャスター付
35,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455217CW-556 アジャスター付 イエローイエロー1635アジャスター付
35,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455226CW-556 アジャスター付 グリーングリーン1635アジャスター付
35,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455235CW-556 アジャスター付 ベージュベージュ1635アジャスター付
35,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455244CW-556 アジャスター付 ピンクピンク1635アジャスター付
35,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455253CW-556 アジャスター付 ホワイトホワイト1635アジャスター付
35,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455269CW-556 キャスター付 ブルーブルー1668キャスター付
35,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455278CW-556 キャスター付 イエローイエロー1668キャスター付
35,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455287CW-556 キャスター付 グリーングリーン1668キャスター付
35,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455296CW-556 キャスター付 ベージュベージュ1668キャスター付
35,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455305CW-556 キャスター付 ピンクピンク1668キャスター付
35,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455314CW-556 キャスター付 ホワイトホワイト1668キャスター付
35,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする