ソフトスクリーン

ソフトスクリーン - トーカイスクリーンソフトスクリーン - トーカイスクリーンソフトスクリーン - トーカイスクリーンソフトスクリーン - トーカイスクリーンソフトスクリーン - トーカイスクリーンソフトスクリーン - トーカイスクリーンソフトスクリーン - トーカイスクリーンソフトスクリーン - トーカイスクリーン

ふわふわ感触のソフトタッチ素材

幅(mm)900奥行(mm)380質量(kg)5材質(スクリーン)ポリエステル(制菌防炎)材質スタンド:アルミダイキャスト、アジャスター:PEパイプ径(Φmm)22.2材質(フレーム)スチールパイプ/白粉体塗装付属品ジョインナー2個付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
全10種類を絞り込む
高さ(mm)
脚の種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
脚の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69455445SSW-631 アジャスター ブルー1790ブルーアジャスター付
26,200
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455463SSW-631 アジャスター ピンク1790ピンクアジャスター付
26,200
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455479SSW-631 アジャスター グリーン1790グリーンアジャスター付
26,200
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455488SSW-631 アジャスター オレンジ1790オレンジアジャスター付
26,200
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455497SSW-631 キャスター ブルー1820ブルーキャスター付
27,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455515SSW-631 キャスター ピンク1820ピンクキャスター付
27,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455524SSW-631 キャスター グリーン1820グリーンキャスター付
27,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455533SSW-631 キャスター オレンジ1820オレンジキャスター付
27,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455454SSW-631 アジャスター ベージュ1790ベージュアジャスター付
26,200
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455506SSW-631 キャスター ベージュ1820ベージュキャスター付
27,800
25,980
28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする