ソフトスクリーン

ソフトスクリーン - トーカイスクリーンソフトスクリーン - トーカイスクリーンソフトスクリーン - トーカイスクリーンソフトスクリーン - トーカイスクリーンソフトスクリーン - トーカイスクリーンソフトスクリーン - トーカイスクリーンソフトスクリーン - トーカイスクリーンソフトスクリーン - トーカイスクリーン

ふわふわ感触のソフトタッチ素材

材質スタンド:アルミダイキャスト、キャスター:ナイロン幅(mm)1810質量(kg)12高さ(mm)1668奥行(mm)380パイプ径(Φmm)枠:19.1材質(フレーム)スチールパイプ/白粉体塗装材質(スクリーン)ポリエステル(制菌防炎)脚の種類キャスター付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69455549SSW-553 ブルーブルー
46,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455567SSW-553 ピンクピンク
46,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455576SSW-553 グリーングリーン
46,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455585SSW-553 オレンジオレンジ
46,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69455558SSW-553 ベージュベージュ
46,600
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする