サクラクレパス
アーチ消しゴム 60(10P)
10個入りなので、事務用・家庭用のまとめ買いに便利です。
アーチケース入りで消しゴムが、劇的に折れない。スリーブに厚盛印刷のグリップがあり、持ちやすい。
幅(mm)
19
色
ホワイト
高さ(mm)
45
材質(本体)
塩ビ
質量(g)
11
奥行(mm)
10
入数
10個
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69455594
RAF60-10P
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください