曜日別特売

ノータムクリアーマチ付きA5タイプ

ノータムクリアーマチ付きA5タイプ - サクラクレパスノータムクリアーマチ付きA5タイプ - サクラクレパスノータムクリアーマチ付きA5タイプ - サクラクレパスノータムクリアーマチ付きA5タイプ - サクラクレパスノータムクリアーマチ付きA5タイプ - サクラクレパスノータムクリアーマチ付きA5タイプ - サクラクレパスノータムクリアーマチ付きA5タイプ - サクラクレパスノータムクリアーマチ付きA5タイプ - サクラクレパス

30mmのマチがあるので、大容量の収納物可能。L型ファスナーの採用で、大型の収納物でも入れやすい。
収納物を区分けできる内ポケットやちょっと掛けに重宝なD環、表示ポケット(A4・A5のみ)や大型のファスナー引手付き。
鞄の中をすっきり整理できる。たっぷり収納できる。

用途社内回覧用ケースに。奥行(mm)30幅(mm)250高さ(mm)190質量(g)100サイズA5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69455646UNCM-A5#19レッド
800
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
69455655UNCM-A5#29グリーン
800
699
769(税込)
当日出荷
69455664UNCM-A5#36ブルー
800
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする