曜日別特売

ノータムオフィストートバック

ノータムオフィストートバック - サクラクレパスノータムオフィストートバック - サクラクレパスノータムオフィストートバック - サクラクレパスノータムオフィストートバック - サクラクレパスノータムオフィストートバック - サクラクレパスノータムオフィストートバック - サクラクレパス

A4ファイルボックスがそのまま入るトートバック。サブバックとしても重宝。
ホックボタンでカバーになる内ポケット付きです。小物の収納に便利な外ポケット付き。

用途会議・プレゼンテーション・オフィス内の移動に便利。幅(mm)350サイズA4高さ(mm)265質量(g)160奥行(mm)110収納サイズA4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69455768UNT-A4#49ブラック64-8246-83
1,800
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
69455777UNT-A4#44グレー64-8246-84
1,800
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
69455786UNT-A4#9ベージュ64-8246-85
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
69455795UNT-A4#5オレンジ64-8246-82
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする