曜日別特売

ノータムオフィストートバックJファスナー付き

ノータムオフィストートバックJファスナー付き - サクラクレパスノータムオフィストートバックJファスナー付き - サクラクレパスノータムオフィストートバックJファスナー付き - サクラクレパスノータムオフィストートバックJファスナー付き - サクラクレパスノータムオフィストートバックJファスナー付き - サクラクレパスノータムオフィストートバックJファスナー付き - サクラクレパスノータムオフィストートバックJファスナー付き - サクラクレパスノータムオフィストートバックJファスナー付き - サクラクレパス

A4ファイルボックスがなくても自立します。収納物表示用のインデックス付き。耐荷重10kg。折りたためてかさばらない。
テレワーク(在宅勤務)やオフィスで大活躍。肩掛けできる少し長めの持ち手で、女性の持ち運びに配慮しています。

幅(mm)335サイズA4高さ(mm)275質量(g)400奥行(mm)110収納サイズA4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69455847UNT-A4JC#49ブラック
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
69455856UNT-A4JC#21ワイン
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
69455865UNT-A4JC#38ネイビー
2,100
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
69455874UNT-A4JC#44グレー
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
69455883UNT-A4JC#46グリーングレー
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする