曜日別特売

ヴィフアール水彩紙スケッチブック

ヴィフアール水彩紙スケッチブック - マルマンヴィフアール水彩紙スケッチブック - マルマンヴィフアール水彩紙スケッチブック - マルマン

"荒目"は、描画面上での修正や加筆、色の伸ばし、重ね塗りしやすい肌目です。陰影が表現しやすく、大まかな線描から風景画などに適しています。中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。

用途水彩紙スケッチブック適合水彩絵具(透明・不透明)/鉛筆/色鉛筆/パステル/コンテなど用紙ヴィフアール水彩紙 荒目 MPS-W 242g/m2 ROUGH製本スパイラル(コイルループ)本文枚数15枚内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69456093S12VAF2199×261×10
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
69456084S10VAF0151×201×10
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする