ヴィフアール水彩紙スケッチブック

ヴィフアール水彩紙スケッチブック - マルマンヴィフアール水彩紙スケッチブック - マルマンヴィフアール水彩紙スケッチブック - マルマン

"細目"は、紙表面の凸凹が少なくほぼ平滑で、線描がシャープに表現できます。細密な描画を再現でき、ボタニカルアートやカリグラフィーなどにも適しています。中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。

用途水彩紙スケッチブック適合水彩絵具(透明・不透明)/鉛筆/色鉛筆/パステル/コンテなどサイズF2寸法(縦×横×厚さ)(mm)199×261×10用紙ヴィフアール水彩紙 細目 MPS-W 242g/m2 SMOOTH製本スパイラル(コイルループ)本文枚数15枚内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69456109S32VA
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする