サクラクレパス
グローシーフレームサービス
ケース入り 脚付き
用途
フォトフレーム
仕様
脚付
材質
枠:天然木/窓:ガラス
寸法(mm)
161×121×20
色
ブラウン
質量(g)
205
収納時寸法(mm)
127×89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69456145
E判/ブラウン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください