サクラクレパス
グローシーフレームハガキ
一般用と絵手紙用の2枚のフェイスカードを添付しています。 ケース入り 脚付き
用途
フォトフレーム
仕様
脚付
材質
枠:天然木/窓:ガラス
寸法(mm)
182×138×20
サイズ
ハガキ
質量(g)
268
収納時寸法(mm)
149×107
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69456154
H判/ブラウン
ブラウン
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
69456163
H判/ブル-
ブルー
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください