曜日別特売

ピグマ

ピグマ - サクラクレパスピグマ - サクラクレパスピグマ - サクラクレパス
(1件のレビュー)

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。 用途:ノート・手帳・手紙・イラスト感熱複写・製版図面・保存書類・重要書類コミック・スケッチ・パターンアート

用途水性ペン材質軸・キャップ・尾栓:PP/クリップ:スチール/先栓:真鍮/ペン先:POM全長(mm)135(キャップ付)質量(g)9最大径(Φmm)11インク水性顔料商品タイプ使い切り本体内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線幅(mm)
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69456188ESDK01#1170.1セピア
200
189
208(税込)
4日以内出荷
69456197ESDK003#490.03
200
189
208(税込)
当日出荷
69456206ESDK003#1170.03セピア
200
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: アート文字作成
平野エンジニアリングシステム

インクの紙乗りが非常に滑らかで、安定したラインや文字が書ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする