曜日別特売

ボールサイン4*1

ボールサイン4*1 - サクラクレパスボールサイン4*1 - サクラクレパス

細かく、あざやかに書けるゲルインキの多機能筆記具 細かく、あざやかに書ける 携帯しやすい細軸12mm 4色ゲルインキボールペン(ボール径0.4mm)+シャープペンシル(芯径0.5mm) インキ色:黒・赤・青・緑

用途多機能ペン方式ノック式インク色黒・赤・青・緑材質軸:ABS/クリップ:スチール/グリップ:エラストマー/頭冠:PP/スライダー:POM全長(mm)145質量(g)23芯径(mm)0.5最大径(Φmm)12適合品番ボールペンレフィル:R-GBH04ボール径(Φmm)0.4インク水性顔料色数4繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色数
ボール径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69456294GB4M1004-P#51940.4メタリックレッド
1,000
799
879(税込)
当日出荷
69456303GB4M1004-P#52940.4メタリックグリーン
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする