サクラクレパス
小学生文具 えんぴつけずり
(1件のレビュー)
削りカスの量がわかる透明ボディ 削る、捨てるの2ドア 名前欄付き
用途
鉛筆削り
寸法(mm)
35×32×19
質量(g)
11
材質
本体:PS/フタ:PP
電源
手動
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69456373
Gミニシヤープナー#20
ピンク
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
69456389
Gミニシヤープナー#36
ブルー
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください