曜日別特売

マット水彩単色ラミネートチューブ入り

マット水彩単色ラミネートチューブ入り - サクラクレパスマット水彩単色ラミネートチューブ入り - サクラクレパスマット水彩単色ラミネートチューブ入り - サクラクレパスマット水彩単色ラミネートチューブ入り - サクラクレパスマット水彩単色ラミネートチューブ入り - サクラクレパスマット水彩単色ラミネートチューブ入り - サクラクレパスマット水彩単色ラミネートチューブ入り - サクラクレパスマット水彩単色ラミネートチューブ入り - サクラクレパス

キャップが大きく子どもにもあけやすい アルミを樹脂でサンドイッチ。だからとっても丈夫。 適度にやわらかいので絵の具が絞り出しやすく、空気が入りにくいので出す量の調節が簡単 さわやかな白いボディに鮮やかな印刷、しかも最後まできれい アルミと樹脂が絵の具をしっかりガード。だから色が変わったり、固まったりすることを防ぐ。 厳選された顔料を細かい粒子にしているので発色が鮮やか 他の色と混色しても色のにごりが少ない

用途描画全長(mm)73直径(Φmm)11質量(g)9内容量1個(5mL)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69456398EMW-P#2レモンいろ
9077
77
85(税込)
当日出荷
69456407EMW-P#4やまぶき
9077
77
85(税込)
4日以内出荷
69456416EMW-P#7はだいろ
9077
77
85(税込)
3日以内出荷
69456425EMW-P#12ちゃいろ
9077
77
85(税込)
4日以内出荷
69456434EMW-P#15おうどいろ
9077
77
85(税込)
3日以内出荷
69456443EMW-P#17こげちゃ
9077
77
85(税込)
4日以内出荷
69456459EMW-P#18しゅいろ
9077
77
85(税込)
3日以内出荷
69456468EMW-P#19あか
9077
77
85(税込)
当日出荷
69456477EMW-P#24むらさき
9077
77
85(税込)
4日以内出荷
69456486EMW-P#25セルリアン
9077
62
アウトレット
68(税込)
当日出荷
残り22点です
69456495EMW-P#27きみどり
9077
77
85(税込)
4日以内出荷
69456504EMW-P#30ふかみどり
9077
77
85(税込)
4日以内出荷
69456513EMW-P#31ビリジアン
9077
77
85(税込)
4日以内出荷
69456529EMW-P#36あお
9077
77
85(税込)
当日出荷
69456538EMW-P#43あいいろ
9077
77
85(税込)
3日以内出荷
69456547EMW-P#49くろ
9077
77
85(税込)
当日出荷
69456556EMW-P#50しろ
9077
77
85(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする