ink-cafe おうちで楽しむ私のカラーインク作りキット

ink-cafe おうちで楽しむ私のカラーインク作りキット - 呉竹ink-cafe おうちで楽しむ私のカラーインク作りキット - 呉竹ink-cafe おうちで楽しむ私のカラーインク作りキット - 呉竹ink-cafe おうちで楽しむ私のカラーインク作りキット - 呉竹ink-cafe おうちで楽しむ私のカラーインク作りキット - 呉竹

基本の5色のインク(透明・イエロー・ピンク・ブルー・グレイ)を混ぜてオリジナルインクが作れます。インクは混色しやすくきれいに発色する水性染料タイプ。
作ったインクでオリジナルペンが作れる「からっぽペン」が2本入っています。
からっぽペン以外にも、ガラスペンや筆、つけペンを使ってお楽しみいただけます。

用途インク作成キットセット内容カラーインク5色(透明・イエロー・ピンク・ブルー・グレイ)×各1本/調色用カップ(20mL用)×1個/からっぽペンほそ芯×2本/マドラー×2本/インク空容器(容量25mL)×2本/インクの作り方説明書付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(からっぽペンほそ芯)11×11×134/(カラーインク)25×25×90インク容量(mL)約25/本繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69458997ECF160-500
3,000
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする