曜日別特売

EXYそろばんパック

EXYそろばんパック - サクラクレパスEXYそろばんパック - サクラクレパスEXYそろばんパック - サクラクレパスEXYそろばんパック - サクラクレパスEXYそろばんパック - サクラクレパスEXYそろばんパック - サクラクレパス

小学校必修授業、および算盤塾、初・中級クラス向け 上質感のある木製枠を使った本格派

用途そろばん付属品そろばんケース桁数23桁用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(そろばん)60×18×320/(ケース)75×18×360内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69459803U-23Eソロバンパック#36
3,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
69459819U-23Eソロバンパック#19
3,000
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする