JET INOUE(ジェットイノウエ)
センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ
ファイブスターギガ用のセンターテーブル(フルサイズ)がコンセント機能を搭載して新たにリリース!
大きさやBOX機能の使いやすさそのまま。大人気の万能テーブル!!
材質
木質繊維板
色
黒木目
コンセント個数
2
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
3
入力電流(A)
最大合計5(内USBポート:5V/2.1A)
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)
USBポート数
1
内容量
1枚
取扱説明書:
取付説明書(0.4MB)
注意
※グレードによっては取り付けできない場合があります。
※寝台無しの車輌には取付出来ません。
※ご使用の際は5Aを超えないようご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69459977
595523
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください