曜日別特売

NEWシャトルホーン24V

NEWシャトルホーン24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)NEWシャトルホーン24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)NEWシャトルホーン24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)

シャトルホーンがNEWバージョンで復活!!300L(超高音)、360L(高音)、420L(中音)の3種をご用意。
通常のヤンキーホーンよりフラットモデルで狭い場所でも取付け可能。鷲のエンブレムが目を引く美しいフォルム。
24V車用。低電流仕様。高品質な音質をご提供します。

内容量1個
注意
※お取付けの際は必ずガードをご利用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
音量(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07577057505796115-125
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69460074505793115~125
8,800
取扱い終了
返品不可
69460065505792115~125
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JET シャトルホーン 360L【505792】 DC24V
JET シャトルホーン 420L【505793】 DC24V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6946007450579307577057505796505793 NEWシャトルホーン24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 07577057NEWシャトルホーン24VJET INOUE(ジェットイノウエ)1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする