バックショットミラー Ver15丸型平面 200Φ

バックショットミラー Ver15丸型平面 200Φ - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラー Ver15丸型平面 200Φ - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラー Ver15丸型平面 200Φ - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラー Ver15丸型平面 200Φ - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラー Ver15丸型平面 200Φ - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラー Ver15丸型平面 200Φ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

後続車からのライト反射による運転の視界妨げを防ぐ防眩ミラー採用!
平面ミラーでよりバック時の見やすさUP!
20mmΦ~32mmΦの純正ミラーステーに取付出来ます。

材質ステンレス取付20~32mmΦパイプ用寸法(Φmm)200内容量1枚
注意
※取付ブラケットを前向きに取付るとドアを開けた際、ピラーに当たってしまう場合がありますので、取り付ける際はブラケットを後ろ向きにすることをお勧めいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69460108501571
5,600
4,798
5,278(税込)
当日出荷
69460117501572
5,600
4,798
5,278(税込)
当日出荷
69460126501573
6,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69460108
2023-07-07
用途: 大型ミキサー車の補助ミラー
その他業種

大きくて見やすく、見た目もカッコイイので気にいってます!

1が参考にしています
対象商品 : 69460108
2023-03-16
用途: トラック
運輸・通信業

全然、鏡面じゃない
濁ったような質感
写真とは別物
想像以上に悪かった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする