曜日別特売

ナットカバー綺羅 41MM 6個入

ナットカバー綺羅 41MM 6個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナットカバー綺羅 41MM 6個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナットカバー綺羅 41MM 6個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

トップ部分に星型アクセサリーをあしらったナットカバー!オシャレトロなデザイン!
ナットの保護や錆隠しにも最適!!足元を素敵に演出できます!

材質樹脂/クロームメッキ形状角型全高(mm)60適合ナット41適合車種2t/4t車内容量1セット(6個)
注意
※お車に使用されているタイヤのナットサイズ、形状、ナット数をご確認の上お求めください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69460266500561ブルー
2,400
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
69460275500562レッド
2,400
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
69460309500565ゴールド
2,400
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
69460284500563グリーン
2,400
取扱い終了
返品不可
69460293500564パープル
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69460275
2025-12-16
用途: ドレスアップ
製造業

降りつけも簡単で 想像通りの仕上がりになってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする