JET INOUE(ジェットイノウエ)
アシストグリップカバーWステッチ
モコモコシリーズにアシストグリップカバーが新登場!
車内をモコモコシリーズで統一感アップ!
マジックテープ式で簡単取付け!
用途
約25mmΦのアシストグリップ等に取付可能
取付
マジックテープ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69460616
595272
マーベリック ブラック
200
PVC
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69460625
595273
マーベリック レッド
200
PVC
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69460634
595274
マーベリック ブルー
200
PVC
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61283375
595277
マーベリックブラウン
200
PVC
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください