S-80マーカー用LEDベース 24V 単品レッド

S-80マーカー用LEDベース 24V 単品レッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)

角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。
ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。
LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。

付属品パッキン(1mm厚)材質PC厚さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70レンズ色レッド寸法(幅W×高さH)(mm)82.5×12定格電圧(V)DC24AWG22(配線)防塵防水性能IP67配線長約150mm定格電流(mA)約100ワット数約2.8内容量1個
取扱説明書:取扱説明書(0.2MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69460887634986
1,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする