JET INOUE(ジェットイノウエ)
韋駄天テール 3連テールR/Lセット
24V車用連結式オールLEDテールランプ。
スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
仕様
片側スモール/ウィンカー/バック×1、スモール/ブレーキ×2
タイプ
標準
奥行(mm)
85
保護等級
IP67
縦(mm)
190
横(mm)
約525
定格電流(mA)
約36~146/約20~60/約17~57/約62~131(スモール/ブレーキ/ウィンカー/バック)
光度(cd)
スモール/約7.47、ブレーキ/約108.7、ウィンカー/約97.96、バック/約250.8
内容量
1セット
取扱説明書:
取扱説明書(0.5MB)
注意
※取付には配線加工等が必要となります。
※車種によっては本製品が取付出来ない車両もありますので予めご了承ください。
※特にコンピューターによって電力等が管理されている車両にはご確認が必要です。
※車両によってはハイフラ防止キット、又はワーニングランプキャンセラーが必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
色
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461124
525161
右/左
クリアー/レッド
DC20~30
¥
78,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
韋駄天テールランプ点灯イメージ
参考になった
韋駄天テール点灯A
参考になった