JET INOUE(ジェットイノウエ)
トラック用防水シートカバー ブラック
シートの上から被せるだけの簡単装着シートカバー登場!
汚れた服や濡れた服のままでもシートを保護します。
2t、4tトラックに装着できます!
材質
ポリエステル
全長(mm)
約861520
規格
普通車、2t、4t車用
頭部幅(mm)
約450
座面幅(cm)
約60
内容量
1枚
注意
※低温火傷やシートの破損につながる恐れがありますので、シートヒーターは使用しないでください。
※取付の際は本製品を無理に引っ張らないでください。
※寸法表示は目安になります。寸法には多少の誤差があります。
※シートの形状によっては取付できないシートもあります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461228
594009
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください