トラック用ケトル 沸ク太郎

トラック用ケトル 沸ク太郎 - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ケトル 沸ク太郎 - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ケトル 沸ク太郎 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

24V車専用のカーケトル。
最大容量800ccのお水を約98℃の熱湯になるまで、シガー電源でお手軽に沸騰させます。
小窓から残量の確認ができ、お湯が沸くと電源は自動的にOFFになるオートストップ機能を搭載。
また、空焚き機能を有し安心してご利用いただけます。

材質PP/SUS304ブルー電源シガーソケット(耐熱仕様)コード長さ(m)約1.4入力電圧(V)DC24消費電流(A)9ヒューズ容量(A)10最大容量(mL)800
取扱説明書:取扱説明書(0.7MB)
注意
※水以外は使用しないでください。
※お茶やコーヒー等を入れると壊れます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694612985903781個
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
248587085903781セット(12個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする