JET INOUE(ジェットイノウエ)
リフレクターマーカー
リフレクター(反射板)にLEDを追加!
独創的に輝くLEDを内蔵し、安全性とオシャレ感を融合させたLEDリフレクター。
12V/24V車共用。
付属品
M4×15螺子、ワッシャー各2
材質
PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
124×14×45
防塵防水性能
IP67相当
動作電圧(V)
DC12~24、瞬間最大30
内容量
1個
注意
※本製品は防塵防水対策をしておりますが、高圧洗浄機などを直接使用すると、レンズ等に水が浸入し、故障の原因となります。
※本製品はEマークを取得しておりますが、リフレクター(反射板)に対する取得であり、車検対応品とは意味合いが異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461359
592594
ホワイト
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69461368
592596
レッド
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69461343
592592
アンバー
¥
1,580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください