JET INOUE(ジェットイノウエ)
ダイヤカットアワノブ
人気定番商品「シフトノブ」ダイヤモンドカット泡シフトノブシリーズにスモーク色の追加。
内容量
1本
関連資料:
シフトノブ適合表(0.3MB)
全6種類を絞り込む
全長(mm)
115
150
200
口径(mm)
10×1.25
12×1.25
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
全長(mm)
寸法(Φmm)
口径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461474
560641
スモーク
115
50
10×1.25
アクリル
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69461483
560642
スモーク
115
50
12×1.25
アクリル
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69461499
560644
スモーク
150
50
10×1.25
アクリル
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69461508
560645
スモーク
150
50
12×1.25
アクリル
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69461517
560647
スモーク
200
50
10×1.25
アクリル
¥
5,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69461526
560648
スモーク
200
50
12×1.25
アクリル
¥
5,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください