PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA

PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA - 日本無機PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA - 日本無機PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA - 日本無機

スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出
クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集
HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中]
使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載
既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応)
スポット冷房しながら空気清浄運転が可能
冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能

用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※クリスプ、ファンフィルタユニットにおいて、7dBほどの大きな音が発生致します。ベッド近くに設置する際などは、ご留意ください。
※クリスプとファンフィルタユニットは連動しておりません。クリスプ運転時において必ずファンフィルタユニットは運転してください。
※プレフィルタは、クリスプ付属のロングライフフィルタを使用します。
※HEPAフィルタは洗浄不可です。フィルタが目詰まりし、クリスプの風量が弱くなってきた場合は、交換してください。交換目安は、半年~1年となります。(使用環境、時間によります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69461937ATMLK-Z-E23BKZ(FD0-45508)
オープン
72,900
80,190(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする