曜日別特売

子供のタブレットPC学習に最適なエンピツ型タッチペン ロングタイプ

子供のタブレットPC学習に最適なエンピツ型タッチペン ロングタイプ - OWLTECH(オウルテック)子供のタブレットPC学習に最適なエンピツ型タッチペン ロングタイプ - OWLTECH(オウルテック)子供のタブレットPC学習に最適なエンピツ型タッチペン ロングタイプ - OWLTECH(オウルテック)子供のタブレットPC学習に最適なエンピツ型タッチペン ロングタイプ - OWLTECH(オウルテック)子供のタブレットPC学習に最適なエンピツ型タッチペン ロングタイプ - OWLTECH(オウルテック)子供のタブレットPC学習に最適なエンピツ型タッチペン ロングタイプ - OWLTECH(オウルテック)子供のタブレットPC学習に最適なエンピツ型タッチペン ロングタイプ - OWLTECH(オウルテック)子供のタブレットPC学習に最適なエンピツ型タッチペン ロングタイプ - OWLTECH(オウルテック)

お子様が使いやすいように、また、授業や学習時でも違和感なく使用できるように鉛筆型のスタイラスペンを採用しました。普通のえんぴつと同様に、転がりにくく、持ちやすい形状となっており、名前を記入するスペースもあるため、お子様の学習用のご使用にもおすすめです。更に、大人の方にはどこかノスタルジーを感じていただけるデザインのタッチペンとなっておりますので、ビジネスシーンでご利用頂いてもオシャレを演出できます。シリコンのペン先と導電繊維のペン先の2WAYタイプなので、お好みに応じて使い分けることが可能です。

材質酸化アルミニウム合金、銅、シリコン、導電繊維本体質量(g)約18対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)本体:160×8商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電容量方式 ※筆圧機能は対応しておりません。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69462156OWL-TPSE08-BKブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69462165OWL-TPSE08-GRグリーン
オープン
取扱い終了
69462174OWL-TPSE08-MRマルーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69462165OWL-TPSE08-GR69462156OWL-TPSE08-BKOWL-TPSE08-GR 子供のタブレットPC学習に最適なエンピツ型タッチペン ロングタイプ OWLTECH(オウルテック) 69462156子供のタブレットPC学習に最適なエンピツ型タッチペン ロングタイプOWLTECH(オウルテック)1個
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする