矢田電気
30WLEDクリップライト 本体
夜間の照明に!!ハイパワー30W!!高配光タイプ!!
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
LED
色
昼白色
仕様
連結コンセント付き
消費電力(W)
30
コード長さ(m)
5
明るさ(Lm)
3500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69462314
LED-30W-ST 3500ルーメン
3500
30
5
¥
6,375
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください