曜日別特売

リーマ付チューブカッター

リーマ付チューブカッター - スーパーツールリーマ付チューブカッター - スーパーツールリーマ付チューブカッター - スーパーツールリーマ付チューブカッター - スーパーツールリーマ付チューブカッター - スーパーツール

切断・面取り W機能!
カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。
リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。

用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断全長(mm)154.5質量(g)300切断対象銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管切断能力(Φmm)管外径:3~32、最大肉厚:3適合管内径面取り:銅管、アルミ管、真鍮管適合替刃TCC105内径面取(mm)管外径:Φ3~13内容量1個
関連資料:(2.1MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69462339TC105R
5,420
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする