曜日別特売

ポータブル蓄電池

ポータブル蓄電池 - JVCケンウッド
(2件のレビュー)

屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電気製品使用時に。
コンセントのないところでも、たっぷり電気を使えるから安心です。
ハンドルは折りたたみ式。とってもコンパクトに! 車載で運ぶときも便利です!
AC、USB、シガーソケットポートを搭載。
屋外で扇風機が使えたり、日常生活に欠かせないスマートフォンの充電もおまかせの出力200W(ピーク400W)※1のパワー設計。
見やすい大きな液晶画面搭載。
リアルタイムに入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます!

用途お庭でのDIY、屋外でのイベント、リモートワーク、キャンプ・グランピング、万が一の時に。付属品ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ幅(mm)231質量(kg)3.6高さ(mm)168使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)134定格出力(W)200バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)【ACアダプター使用時】約12.5、【シガーアダプター使用時】約12.5、【ソーラーパネルBH-SP100A-H/BH-SP100-C使用時】約6、【ソーラーパネルBH-SP68A-H/BH-SP68-C使用時】約7電池残量表示5段階/数値表示波形正弦波バッテリー容量(mAh)104400アズワン品番64-8964-65バッテリー容量(Wh)375入力ポート12-24V DC 68W出力ポート【AC出力】1口 100V/2A・60Hz 200W(瞬間最大400W)、【USB出力】最大24W[USB Type-A×2]5V DC 2.4A、【DC出力】最大120W、 DC12V/10A シガーソケット×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69471859BN-RB37-CK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JVC|ポータブル電源 公式説明動画
この動画は、4が参考にしています。
連れ出そう、ポータブル電源。JVCのポータブル電源説明動画【JVC公式】
この動画は、3が参考にしています。
連れ出そう、ポータブル電源。JVCのポータブル電源ラインアップ紹介【JVC公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69471859
2023-08-16
用途: トラック用に使用
運輸・通信業

仮眠時のスポットクーラー用に購入。
スポットクーラー駆動は無理でした。
他の電化製品は問題なし。

対象商品 : 69471859
2022-09-11
用途: 天体望遠鏡の電源
茨城県立土浦第三高等学校

天体望遠鏡の駆動用電源としては十分な容量です。充電管理をしっかりして末永く使いたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする