曜日別特売

Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W)

Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W) - Jackery(ジャクリ)
(4件のレビュー)

191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。
スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。
AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。
コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。

出入力ポート
【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書幅(mm)299.7質量(kg)6.8高さ(mm)190.5使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)191.5定格出力(W)500バッテリーNCMバッテリー容量(Ah)31.9充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第)波形純正弦波バッテリー容量(mAh)191400保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)バッテリー容量(Wh)708.18入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69471877PTB071
オープン
76,818
84,500(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 夕刻から夜間にかけて、屋外ライトを使用するため
その他業種

切望されていたもので、有効活用しています。
個人的にも欲しいと思っています。デザインも良いし、災害時にも活用できるので、ソーラーパネルも検討中。

2025-06-23
用途: 非常用電源
イコットサービス業

井戸ポンプ150Wを使用したいが、電源の起動電流容量が小さく使用できない。

対象商品 : 69471877
2024-03-28
用途: 非常用電源、屋外での電源

停電時や電源を引けないような場所で使うために購入しました。重量も大きくはないので男女問わず持ち運べると思います。
アウトプットの種類も多いのもメリットです。

1が参考にしています
対象商品 : 69471877
2022-04-06
用途: 災害時の電源確保に使用。
運輸・通信業

発注して3日で商品が到着しました。
エンジン発電機と迷いましたが屋内でも使えるのでこの商品に決めました。早速100%に充電して災害時に備えます。手頃な大きさ、重さで気に入りました。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする