曜日別特売

サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】

サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】 - 東京理工舎

デジタル表示と使い易い設定器付き
位相/ゼロクロス切換制御
L負荷(位相制御時)対応
20A~600Aまでの小型・省スペース
オプションで定電流、断線警報機能付き
60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵

用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー制御方式位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定絶縁抵抗(MΩ)主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間適合負荷抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時)周囲温度(℃)0~40(動作補償範囲 -15~60)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%内容量1個
全11種類を絞り込む
質量(kg)
定格電流(A)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69462689VSCW-020-0000.852×131×18020
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462698VSCW-020-1F10.852×131×18020
37,000
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462707VSCW-030-0000.852×131×18030
29,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462716VSCW-030-1F10.852×131×18030
38,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462725VSCW-040-0000.852×131×18040
37,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462734VSCW-040-1F10.852×131×18040
48,000
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
69462743VSCW-060-0001.866×168×22860
50,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69462759VSCW-080-0003.294×197×22880
67,000
66,980
73,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462768VSCW-100-0003.294×197×228100
80,000
78,980
86,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462777VSCW-150-0003.494×204×258150
98,000
97,980
107,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462786VSCW-200-0003.494×204×258200
122,500
119,800
131,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする