周波数変換器 AC/ACコンバーターESA-NA型

周波数変換器 AC/ACコンバーターESA-NA型 - 東京理工舎

PWM 制御により、小型・軽量・低コストを実現した周波数変換器です。
周波数可変が出来ます。(標準は 50/60Hz 切換)
電圧可変が出来ます。(0 - 130V)
高精度の基準正弦波と出力電圧を高速で比較制御を行い、電源波形の歪、非線形負荷に影響されずに、低歪の電圧波形を出力します。
瞬時停電(約30mS)も補償されます。
組込に便利なラックマウントに対応。

用途モーター試験用電源/家電等の検査用電源/自動包装機用電源等周波数(Hz)50/60±3応答時間0.3mS出力周波数(Hz)50/60切換 ±50ppm相数単相力率0.56以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100/110定格電圧変動範囲-15~10%効率83%TYP(ESA-30NAのみ88%)出力電圧精度0.9V以下波形歪0.007負荷力率+20~-20%周波数安定度±50ppm以下内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
定格入力電圧(V)
出力容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69463039ESA-10NA13440×310×132.5100/1101
464,000
459,800
505,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
69463048ESA-20NA22440×310×266200/2202
684,000
679,800
747,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
69463057ESA-30NA23440×350×266200/2203
823,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする