曜日別特売

リブドロックワッシャー

リブドロックワッシャー - ボサードリブドロックワッシャー - ボサードリブドロックワッシャー - ボサードリブドロックワッシャー - ボサード

メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。

用途
特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。
シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。
繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。
種類リブドロックワッシャー
注意
※性能を十分に発揮させるため、事前にリブが食い込むことをご確認ください。
全43種類を絞り込む
呼び寸法
材質
表面処理
内容量
43種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
材質
表面処理
寸法d2(mm)
寸法s(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69465148WRIV-009-M101箱(1000本)M10ダクロタイズド1611.6
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465157WRIV-009-M121箱(1000本)M12ダクロタイズド181.11.7
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465166WRIV-009-M141箱(500本)M14ダクロタイズド221.22
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465175WRIV-009-M161箱(500本)M16ダクロタイズド241.32.1
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465184WRIV-009-M181箱(250本)M18ダクロタイズド271.52.3
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465193WRIV-009-M201箱(250本)M20ダクロタイズド301.52.4
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465209WRIV-009-M221箱(100本)M22ダクロタイズド331.52.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465218WRIV-009-M241箱(150本)M24ダクロタイズド361.82.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465227WRIV-009-M31箱(1000本)M3ダクロタイズド5.50.450.9
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465236WRIV-009-M41箱(1000本)M4ダクロタイズド70.51
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465245WRIV-009-M51箱(2000本)M5ダクロタイズド90.61.1
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465254WRIV-009-M61箱(1000本)M6ダクロタイズド100.71.2
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
69465263WRIV-009-M81箱(1000本)M8ダクロタイズド130.81.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465279WRIV-050-M101箱(100本)M10生地(黒色)1611.6
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465288WRIV-050-M121箱(100本)M12生地(黒色)181.11.7
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465297WRIV-050-M141箱(100本)M14生地(黒色)221.22
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465306WRIV-050-M161箱(100本)M16生地(黒色)241.32.1
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465315WRIV-050-M181箱(100本)M18生地(黒色)271.52.3
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465324WRIV-050-M21箱(200本)M2生地(黒色)40.350.6
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465333WRIV-050-M2.51箱(200本)M2.5生地(黒色)4.80.450.9
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465349WRIV-050-M201箱(100本)M20生地(黒色)301.52.4
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465358WRIV-050-M221箱(100本)M22生地(黒色)331.52.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465367WRIV-050-M241箱(100本)M24生地(黒色)361.82.7
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
69465376WRIV-050-M271箱(100本)M27生地(黒色)3922.9
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
69465385WRIV-050-M31箱(200本)M3生地(黒色)5.50.450.9
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465394WRIV-050-M301箱(100本)M30生地(黒色)4523.2
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465403WRIV-050-M361箱(100本)M36生地(黒色)---
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465419WRIV-050-M41箱(200本)M4生地(黒色)70.51
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465428WRIV-050-M51箱(200本)M5生地(黒色)90.61.1
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465437WRIV-050-M61箱(200本)M6生地(黒色)100.71.2
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
69465446WRIV-050-M81箱(100本)M8生地(黒色)130.81.4
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
69465455WRIV-052-M1.61箱(500本)M1.6ステンレス生地3.20.50.75
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465464WRIV-052-M101箱(100本)M10ステンレス生地1611.6
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465473WRIV-052-M121箱(100本)M12ステンレス生地181.11.7
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465489WRIV-052-M161箱(100本)M16ステンレス生地241.32.1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465498WRIV-052-M21箱(500本)M2ステンレス生地40.350.6
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465507WRIV-052-M2.51箱(500本)M2.5ステンレス生地4.80.450.9
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465516WRIV-052-M201箱(100本)M20ステンレス生地301.52.4
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465525WRIV-052-M31箱(100本)M3ステンレス生地5.50.450.9
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465534WRIV-052-M41箱(100本)M4ステンレス生地70.51
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465543WRIV-052-M51箱(100本)M5ステンレス生地90.61.1
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465559WRIV-052-M61箱(100本)M6ステンレス生地100.71.2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
69465568WRIV-052-M81箱(100本)M8ステンレス生地130.81.4
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする