曜日別特売

六角ナット UNC(小箱)

六角ナット UNC(小箱) - ボサード六角ナット UNC(小箱) - ボサード
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)材質ステンレス表面処理生地
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
スパナ
二面幅S(mm)
寸法S(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69470933NNC-052-#101箱(1000個)#10243/89.59.53.3
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69470949NNC-052-#121箱(1000個)#12247/1611.1111.114.08
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69470958NNC-052-#21箱(1000個)#2563/164.774.771.67
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
69470967NNC-052-#31箱(1000個)#3483/164.774.771.67
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
69470976NNC-052-#41箱(1000個)#4401/46.356.352.48
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
69470985NNC-052-#51箱(1000個)#5405/16882.8
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69470994NNC-052-#61箱(1000個)#6325/16882.8
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471003NNC-052-#81箱(1000個)#83211/328.738.733.3
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471019NNC-052-1"1箱(30個)1"81-1/238.138.122.53
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471028NNC-052-1-1/41箱(30個)1-1/471-7/847.6347.6327.79
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471037NNC-052-1/21箱(200個)1/2133/419.0519.0511.38
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471046NNC-052-1/41箱(1000個)1/4207/1611.1311.135.79
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471055NNC-052-3/41箱(50個)3/4101-1/828.5828.5816.89
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471064NNC-052-3/81箱(400個)3/8169/1614.2714.278.56
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471073NNC-052-5/161箱(600個)5/16181/212.712.76.93
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471089NNC-052-5/81箱(100個)5/81115/1623.8323.8314.2
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471098NNC-052-7/161箱(200個)7/161411/1617.4817.489.78
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471107NNC-052-7/81箱(50個)7/891-5/1633.3233.3219.71
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471116NNC-052-9/161箱(100個)9/16127/822.2322.2312.6
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2558:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする